カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「90043-11370」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(90043)デフミットO/S ダイハツ(90043)デフミットO/Sダイハツ(1件のレビュー)
639税込703
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90043)Fデフ アウトプット RH ダイハツ(90043)Fデフ アウトプット RHダイハツ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール(ダイハツ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ダイハツ)武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーダイハツ
(90043)Rデフ インプット ダイハツ(90043)Rデフ インプットダイハツ
429税込472
1個
3日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
(90043)デフミットO/S トヨタ(90043)デフミットO/Sトヨタ
389税込428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90043)SEAL, TYPE OIL トヨタ(90043)SEAL, TYPE OILトヨタ
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オイルシール 武蔵オイルシール工業オイルシール武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(90311)フロントドライブシャフト オイルシール RH ダイハツ(90311)フロントドライブシャフト オイルシール RHダイハツ
449税込494
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90043)トランスファ Fアウトプット ダイハツ(90043)トランスファ Fアウトプットダイハツ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(90043)SEAL, TYPE T OIL トヨタ(90043)SEAL, TYPE T OILトヨタ
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90043)Fデフ アウトプット LH ダイハツ(90043)Fデフ アウトプット LHダイハツ(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
(90043)ミッションリヤO/S ダイハツ(90043)ミッションリヤO/Sダイハツ
399税込439
1個
4日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
(90043)トランスアクスルケース オイル シール NO.2 スバル(90043)トランスアクスルケース オイル シール NO.2スバル
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
(90043)トランスアクスルケース オイル シール スバル(90043)トランスアクスルケース オイル シールスバル
799税込879
1個
5日以内出荷