カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 制御機器(5)
  • テープ(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「900ul」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
ニトフロン #900UL 日東電工ベースマテリアルニトフロン #900UL日東電工ベースマテリアル
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から6日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番816-0205材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)10
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
7,598税込8,358
1巻
4日以内出荷から22日以内出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
丸型レバーハンドル UL900 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL900UNION(ユニオン)
34,980税込38,478
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0090 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0090SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%ベース(-) 単体用
ユニット什器ULシリーズ 片面バックボード 間口900mm (単体タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 片面バックボード 間口900mm (単体タイプ)中日販売
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
ユニット什器ULシリーズ 両面バックネット 間口900mm (単体タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックネット 間口900mm (単体タイプ)中日販売(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)93シルキー
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口900mm (単体タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口900mm (単体タイプ)中日販売
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)93シルキー
ユニット什器ULシリーズ 片面バックボード 間口900mm (連結タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 片面バックボード 間口900mm (連結タイプ)中日販売
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
ユニット什器ULシリーズ 片面バックネット 間口900mm (連結タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 片面バックネット 間口900mm (連結タイプ)中日販売
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)90シルキー
ユニット什器ULシリーズ 片面バックネット 間口900mm (単体タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 片面バックネット 間口900mm (単体タイプ)中日販売
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)93シルキー
ユニット什器ULシリーズ 両面バックネット 間口900mm (連結タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックネット 間口900mm (連結タイプ)中日販売
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)90シルキー
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口900mm (連結タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口900mm (連結タイプ)中日販売
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)90シルキー
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型TRUSCO
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から9日以内出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。棚板は1段につき2枚の分割式です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905材質(本体)スチール棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
ユニット什器ULシリーズ 片面バックボードK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 片面バックボードK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付)中日販売
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)93シルキー
ユニット什器ULシリーズ 片面バックネットK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 片面バックネットK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付)中日販売
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)93シルキー
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口900mm (連結タイプ・キャスター付) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口900mm (連結タイプ・キャスター付)中日販売
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
ユニット什器ULシリーズ 両面バックネットK 間口900mm (連結タイプ・キャスター付) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックネットK 間口900mm (連結タイプ・キャスター付)中日販売
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)90シルキー
ユニット什器ULシリーズ 両面バックネットK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックネットK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付)中日販売
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)93シルキー
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付)中日販売
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)93シルキー
UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ アズワンUVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズアズワン
6,732税込7,405
1箱(100個)
当日出荷
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質UV-Polymer
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 25A 300W RWS300B-12 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 25A 300W RWS300B-12TDKラムダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 25A定格電力 = 300W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 41mm幅 = 102mm奥行き = 170mm効率 = 79 %, 82 %重量 = 900gUL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMI
RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形NTN(エヌティーエヌ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
水切り棚 ハウステック水切り棚ハウステック
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ブラック材質被覆線材
SI-1490ULTRA・1800BULTRA SHINANO(信濃機販)SI-1490ULTRA・1800BULTRASHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-3342適合機種SI-1800B ULTRA、SI-1800B S ULTRA質量(g)80
BioRobotixチップ-200ul Tecan Style Tip 903-261シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-200ul Tecan Style Tip 903-261シリーズThermo Fisher Scientific
91,999税込101,199
1セット(5個×960本)
5日以内出荷
アズワン品番65-3794-22
BioRobotixチップ -1000ul Tecan Style Tip 904-262シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ -1000ul Tecan Style Tip 904-262シリーズThermo Fisher Scientific
81,399税込89,539
1セット(5個×960本)
5日以内出荷
アズワン品番65-3794-44
BioRobotixチップ -1000ul 滅菌 Tecan Style Tip 904-261シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ -1000ul 滅菌 Tecan Style Tip 904-261シリーズThermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1個(960本)
5日以内出荷
アズワン品番65-3794-41
疲労軽減マット なし RS PRO ゴム 穴 ドライ, 湿 14mm なし Black 1500mm x 900mm 単品 RS PRO疲労軽減マット なし RS PRO ゴム 穴 ドライ, 湿 14mm なし Black 1500mm x 900mm 単品RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
長さ = 1500mm厚さ = 14mm幅 = 900mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品耐油性 = なし色 = Black耐薬品性 = なしRS PRO 抗疲労NBRラバーマット. このRS PROアンチファティーグNBRラバーマットをご使用ください。様々な産業および商業用途において、優れた快適性と安全性を提供するよう設計されています。高品質のニトリル・ブタジエン・ラバー(NBR)から作られたこのマットは、長時間立っている職員の疲労や不快感を軽減します。なぜこの滑り止めマットを選ぶのか.. RS PROアンチファティーグNBRラバーマットは、さまざまな気候に対応し、優れた耐滑性としっかりとしたグリップ力で汚れや湿気を効果的にかき出します。面取りされたエッジは安全性を高め、車輪を使用する機器へのスムーズなアクセスを提供する。機能とメリット. ルーズレイ抗疲労、滑り止めマットオープン 起毛円形表面 お手入れ 簡単 NBRゴム製成型 面取りされたエッジが安全性と車輪でのアクセスを提供 ほとんどの気候で優れて いる スリップ テスト済み . 寸法. 900 mm x 1500 mm x 14 mm . 用途. ワークステーションウェットルームエントランス
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 青 RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 青RS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS PRO デュプレックス LC-LC OM4 光ファイバーパッチコード. 信頼のRS PROブランドから、LC-LC光ファイバーケーブルアセンブリシリーズ。これらの優れた品質のケーブルアセンブリは、10/40/100 Gbitイーサネットやイーサネットなどの高速ネットワークやレガシーネットワークを接続するように設計されています。これらのマルチモード・ファイバー・パッチコードのコアファイバー・サイズは50/125で、両端は標準LCコネクターで終端されており、最高の光学性能を提供します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHバイオレットまたはアクアジャケットで、さまざまな長さがあります。特長. 低煙ゼロハロゲン900um /600umタイトバッファーREACH およびRoHS材料準拠高い 光学性能 . 用途. データセンター データネットワーク、バックボーン、ライザー、水平の 構内 配線 ビデオ、データ、音声に 対応 . RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μm外被色 = 青ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4動作温度 Max = +60℃減衰 = 0.8 dB℃RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) バイオレット RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) バイオレットRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
RS PRO デュプレックス LC-LC OM4 光ファイバーパッチコード. 信頼のRS PROブランドから、LC-LC光ファイバーケーブルアセンブリシリーズ。これらの優れた品質のケーブルアセンブリは、10/40/100 Gbitイーサネットやイーサネットなどの高速ネットワークやレガシーネットワークを接続するように設計されています。これらのマルチモード・ファイバー・パッチコードのコアファイバー・サイズは50/125で、両端は標準LCコネクターで終端されており、最高の光学性能を提供します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHバイオレットまたはアクアジャケットで、さまざまな長さがあります。特長. 低煙ゼロハロゲン900um /600umタイトバッファーREACH およびRoHS材料準拠高い 光学性能 . 用途. データセンター データネットワーク、バックボーン、ライザー、水平の 構内 配線 ビデオ、データ、音声に 対応 . RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様コネクタ1 = LCm伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μm外被色 = バイオレットケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4動作温度 Max = +60℃減衰 = 0.8 dB℃RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) バイオレット RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) バイオレットRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS PRO デュプレックス LC-LC OM4 光ファイバーパッチコード. 信頼のRS PROブランドから、LC-LC光ファイバーケーブルアセンブリシリーズ。これらの優れた品質のケーブルアセンブリは、10/40/100 Gbitイーサネットやイーサネットなどの高速ネットワークやレガシーネットワークを接続するように設計されています。これらのマルチモード・ファイバー・パッチコードのコアファイバー・サイズは50/125で、両端は標準LCコネクターで終端されており、最高の光学性能を提供します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHバイオレットまたはアクアジャケットで、さまざまな長さがあります。特長. 低煙ゼロハロゲン900um /600umタイトバッファーREACH およびRoHS材料準拠高い 光学性能 . 用途. データセンター データネットワーク、バックボーン、ライザー、水平の 構内 配線 ビデオ、データ、音声に 対応 . RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様長さ = 1m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μm外被色 = バイオレットケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4動作温度 Max = +60℃シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃RoHS指令(10物質対応)対応
BioRobotixチップ-200ul Tecan Style Tip 903-261シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-200ul Tecan Style Tip 903-261シリーズThermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1個(960本)
7日以内出荷
アズワン品番65-3794-21
BioRobotixチップ-200ul Tecan Style Tip 908-262シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-200ul Tecan Style Tip 908-262シリーズThermo Fisher Scientific
59,099税込65,009
1セット(5個×960本)
7日以内出荷
アズワン品番65-3794-85
BioRobotixチップ-200ul Tecan Style Tip 908-262シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-200ul Tecan Style Tip 908-262シリーズThermo Fisher Scientific
11,819税込13,001
1個(960本)
7日以内出荷
アズワン品番65-3794-84
BioRobotixチップ -1000ul Tecan Style Tip 904-262シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ -1000ul Tecan Style Tip 904-262シリーズThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個(960本)
7日以内出荷
アズワン品番65-3794-43
BioRobotixチップ -1000ul 滅菌 Tecan Style Tip 904-261シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ -1000ul 滅菌 Tecan Style Tip 904-261シリーズThermo Fisher Scientific
91,999税込101,199
1セット(5個×960本)
7日以内出荷
アズワン品番65-3794-42