20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定。低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に。最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
付属品取扱説明書×1 質量(g)420 コード長さ(m)3 定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ 出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35 周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上) 保証期間1年 確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
付属品取扱説明書×1 質量(g)420 定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III) コード長さ(m)3 定格電流(A)AC 10~500、6レンジ 出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35 周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5° 確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz) 入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内 アズワン品番64-3413-05 測定可能導体径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なし コード長さ(m)3 周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 出力端子BNC端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BNCをバナナに変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプオンプローブ
エコ商品
低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に 最適な電流レンジが選べる6レンジ構成。
付属品取扱説明書×1 質量(g)600 定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III) コード長さ(m)3 定格電流(A)AC 20~1000、6レンジ 出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×224×35 周波数特性40~1 kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 確度±3 % rdg. ±0.2 % f.s. (45~66 Hz) 入力電流(A)(最大)1000 Arms連続(全レンジ) ※40~500 Hz:100 %、500~1 kHz:90 %のディレーティング以内 アズワン品番64-3413-06 測定可能導体径(Φmm)55以下、 20×80mmブスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1台ほか
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)変換アダプタ
エコ商品
仕様バナナをBNCに変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番448-5467 質量(g)70 アズワン品番64-3413-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DINプラグ採用
コード長さ(m)約2 使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番753-8715 測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能なし 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)電流プローブ
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A 質量(g)250 周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号) 電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3 ケーブル長(m)2 感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5% 接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属 分解能±50mA(30A)、±100mA(300A) インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF 電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示 クランプ径(Φmm)最大19 安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。 寿命30時間、電池残量低下表示 動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85 温度係数測定値の ± 0.1%/℃ 確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ) 定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC 動作湿度(%)15~85(結露なし) 電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
1本ほか
104,800 税込115,280
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器 種別ラインセパレータ 質量(g)約135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×145×35 安全規格PSEマーク RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

HIOKI(日置電機)通信パッケージ
付属品USB通信ケーブル、通信アダプタ、CD-R(パソコン用ソフト)、取扱説明書 対応OSWindows10対応 使用可能機種DT4251/DT4252/DT4253/DT4254/DT4255/DT4256/DT4261/DT4281/DT4282 アズワン品番64-3413-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)