カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90105-mk5」の検索結果

ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付
GALESPEED(ゲイルスピード)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)ほか3日以内出荷タイプディスクローター/スプロケット用
ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (1本) ディスクローター/スプロケット用(STEEL)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥349税込¥3841セット(1本)7日以内出荷ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。材質スチール製サイズM8×20 P1.25
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応