カテゴリ
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90109-08232」の検索結果

シリコンスプレー
(1867件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(420mL)ほか当日出荷これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応