カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 切削工具(7)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90109-100e8」の検索結果

ナット セルフロッキング 90185-10037
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ボルト (3EB) 90109-102G9
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ボルト(1W1) 90109-10473
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷主な適合純正品番90109-10005主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ボルト(1FG) 90109-06798
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイス
リンリンジャパン(71件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ