カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90109064g6」の検索結果

ボルト 90109-06254
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90109-064G6主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付
GALESPEED(ゲイルスピード)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)ほか3日以内出荷タイプディスクローター/スプロケット用
六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目