カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(1)

「90111-08052」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)

    ステンレス製ローターボルト

    K-CON(キタコ)(44件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
    材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
  • 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード

    極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ

    ボサード(32件のレビュー)
    759税込835
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • R 450-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 GLD [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード

    極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ

    ボサード(27件のレビュー)
    829税込912
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード

    極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ

    ボサード(53件のレビュー)
    799税込879
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多

    ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)

    大喜多(60件のレビュー)
    91税込100
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
    用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応