カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)

「90119-10136」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
    仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
  • ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット

    3M(スリーエム)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様グランドプレート付形状アングル色黒使用温度-55~85℃
  • LEDウインカー D-Light ONE DAYTONA(デイトナ)

    LEDウインカー D-Light ONE

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。 アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
    仕様●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個)材質アルミダイカスト色マットブラック消費電力(W)2.5/個取付ねじM8防水保護等級IP67相当