カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「90149-06043」の検索結果

ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
ボルト 90109-06254
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90109-064G6主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ボルト ソケット 8X20 92150-1760
Kawasaki(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷主な適合純正品番92002-1736代表車種EJ800AGF主な適合車種(カワサキ)EJ800AGF
エアフィルター 2D1-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
スクリユ 90149-06008
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)