カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(3)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90149-08009」の検索結果

ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
ボルト ソケット 8X20 92150-1760
Kawasaki(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷主な適合純正品番92002-1736代表車種EJ800AGF主な適合車種(カワサキ)EJ800AGF
ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付
GALESPEED(ゲイルスピード)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)ほか3日以内出荷タイプディスクローター/スプロケット用
ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (1本) ディスクローター/スプロケット用(STEEL)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥349税込¥3841セット(1本)7日以内出荷ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。材質スチール製サイズM8×20 P1.25
スクリユ 90149-06008
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
エアフィルター 2D1-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
ボルト 90109-06254
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90109-064G6主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応