カテゴリ

  • バイク純正部品(55)
  • 電気材料(8)
  • バイク部品(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「90191 900」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    379税込417
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
  • 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    46,980税込51,678
    1セット(2500個)
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX

    ワイドミュラー(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)トラスコ品番449-6019全長(mm)190質量(g)175能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    1,098税込1,208
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
  • 90191KPH900 ホンダ

    90191KPH900

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-KPH-900主な適合車種(ホンダ)CBR250RR
  • スクリュー オーバル 6X50 90191KYJ900 ホンダ

    スクリュー オーバル 6X50 90191KYJ900

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-KYJ-900主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • スクリュー オーバル 6X50 90191KPP900 ホンダ

    スクリュー オーバル 6X50 90191KPP900

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-KPP-900
  • 圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6 Roto L

    ワイドミュラー
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着にトラスコ品番751-6444全長(mm)200質量(g)431タイプ手動式圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)JIS規格非適合適合端子フェルール端子
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
  • 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー
    4,398税込4,838
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 90191MAJG00 ホンダ

    90191MAJG00

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-MAJ-G00主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • スクリュー オーバル 6X65 90191KBG000 ホンダ

    スクリュー オーバル 6X65 90191KBG000

    ホンダ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90191-KBG-000主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • スクリュー オーバル 6X50 90191MJ0000 ホンダ

    スクリュー オーバル 6X50 90191MJ0000

    ホンダ
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-MJ0-000主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
  • BOLT,GRAB RAIL  90191MG1000 ホンダ

    BOLT,GRAB RAIL 90191MG1000

    ホンダ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW,TAPPING,2.6  90191MB3000 ホンダ

    SCREW,TAPPING,2.6 90191MB3000

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー オーバル 6X45 90191KWB600 ホンダ

    スクリュー オーバル 6X45 90191KWB600

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-KWB-600主な適合車種(ホンダ)DIO
  • スクリュー オーバル 6X45 90191K29900 ホンダ

    スクリュー オーバル 6X45 90191K29900

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-K29-900主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
  • SCREW,OVAL,6X45  90191KV0000 ホンダ

    SCREW,OVAL,6X45 90191KV0000

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW,OVAL,6X30  90191KY6000 ホンダ

    SCREW,OVAL,6X30 90191KY6000

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW,FLAT,6X74  90191KV3000 ホンダ

    SCREW,FLAT,6X74 90191KV3000

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW,OVAL 6X60  90191MGZJ00 ホンダ

    SCREW,OVAL 6X60 90191MGZJ00

    ホンダ
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW,OVAL,6X65  90191MCWH00 ホンダ

    SCREW,OVAL,6X65 90191MCWH00

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW-WASH,3X10  90191MB0008 ホンダ

    SCREW-WASH,3X10 90191MB0008

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー オーバル 6X60 90191MGE000 ホンダ

    スクリュー オーバル 6X60 90191MGE000

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-MGE-000
  • スクリユー オーバル 6X50 90191K0BT00 ホンダ

    スクリユー オーバル 6X50 90191K0BT00

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90191-K0B-T00主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
  • (90191)ボルト,L=100(フロント スプリング) 日野自動車

    (90191)ボルト,L=100(フロント スプリング)

    日野自動車
    602税込662
    1個
    10日以内出荷
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    2,998税込3,298
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷から22日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • Weidmuller 棒端子 ワイドミュラー

    Weidmuller 棒端子

    ワイドミュラー
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット 09159-05019-000 スズキ

    ナット 09159-05019-000

    スズキ(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
  • FCR・CR・PWK・PJ M/J #190 (99101-357-1900) KEIHIN

    FCR・CR・PWK・PJ M/J #190 (99101-357-1900)

    KEIHIN
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 9X19X1.0 09160-09015 スズキ

    ワッシャ 9X19X1.0 09160-09015

    スズキ
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
  • パ-ツリスト UZ50XL2 2014-1    9900B-50091-012 スズキ

    パ-ツリスト UZ50XL2 2014-1 9900B-50091-012

    スズキ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-50091-012
  • ワッシャ 09164-19001 スズキ

    ワッシャ 09164-19001

    スズキ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 19X32X1 09160-19001 スズキ

    ワッシャ 19X32X1 09160-19001

    スズキ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト L:190 09103-10179 スズキ

    ボルト L:190 09103-10179

    スズキ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
  • フォークオイルシール Φ31 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ31

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.005。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:91255-446-003, 54190-KRM-T01, 51490-KRF-H71, 255-446-003/KAWASAKI:44009-018] メーカー適合表をご確認ください。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ31 [31x43x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43。内径:31。フォーク径:Φ31mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GROM/MSX125 13-21材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ31 [31×43×10.5]高さ(mm)10.5タイプDCY径(Φmm)フォーク:31外径(mm)43内径(mm)31
  • ガスケット シリンダーヘッド 12391K01900 ホンダ

    ガスケット シリンダーヘッド 12391K01900

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番12391-K01-900主な適合車種(ホンダ)PCX 150