カテゴリ
- バイク部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90202-11030」の検索結果

マルチバーホルダー ステムクランプ クローム
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。色クローム有効長(mm)(パイプ左右共) 55パイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)155主な適合車種Ninja250/R(08-13)他、汎用
スロットルケーブル(ロング)
KITACO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。