カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
「90280-05048」の検索結果

磨スッピル S45C半月キー
日之出スッピル製造(25件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状半月キー
キー ウッドラフ 90280-05001
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個4日以内出荷主な適合純正品番90280-16053主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ)
KITACO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010寸法(mm)4主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
キー ウッドラフ 90280-03017
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番146-11545-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1/16"- 1/4" 半月キーセット
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷用途プーリー、ドライブシャフト用セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個材質スチール(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)209×99×31
ワッシャ プレート 90202-05187
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90202-06010主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781着4日以内出荷から6日以内出荷通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%色ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)ほか当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C(新JISキー)形状長キー