カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「90302-gc3-000」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット スプリング 5MM 90320GC3000 ホンダ

    ナット スプリング 5MM 90320GC3000

    ホンダ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90320-GC3-000主な適合車種(ホンダ)NC750S
  • スクリュー スペシャル 5MM 90102GT4000 ホンダ

    スクリュー スペシャル 5MM 90102GT4000

    ホンダ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90102-gt4-000
  • (90320)ナット,スプリング 5MM ホンダ

    (90320)ナット,スプリング 5MM

    ホンダ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • ダストシール 32X21X5.5 90745GC4702 ホンダ

    ダストシール 32X21X5.5 90745GC4702

    ホンダ(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90745-GC4-702
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5GC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5GC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●[電磁妨害の影響(EN61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能*イベント入力では最大4個です。●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:形E5GCの側面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形E5GCの下面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×24質量(g)本体:約80、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:10.5、SV:5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、 結露または氷結しないこと)/3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、 結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、 結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.62以上伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • スプリングナット(鉄/三価クロメート) 大阪魂

    スプリングナット(鉄/三価クロメート)

    大阪魂(11件のレビュー)
    559税込615
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/三価クロメート
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    199税込219
    1袋(6個)
    当日出荷
    差し込んだ部分のバネの力を利用してボルトを固定するナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • クリップナット NTB

    クリップナット

    NTB(24件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
    現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
  • Uナット(ステンレス) TRUSCO

    Uナット(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    739税込813
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器50SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様50PNGホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8
  • ダストシール 21X37X5.5 90755GC4003 ホンダ

    ダストシール 21X37X5.5 90755GC4003

    ホンダ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90755-GC4-003
  • Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 袋

    KYO-EI(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • (90320)ナット ホンダ

    (90320)ナット

    ホンダ
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • スタッド 6X14 64508-ML7-010 ホンダ

    スタッド 6X14 64508-ML7-010

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • スクリュー タッピング 4X4 90105GAM000 ホンダ

    スクリュー タッピング 4X4 90105GAM000

    ホンダ
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90105-GAM-000
  • T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT6)

    栃木屋(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングナット 摂津金属工業

    スプリングナット

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (011)フランジボルト DY23,27 SET スバル

    (011)フランジボルト DY23,27 SET

    スバル
    62税込68
    1個
    当日出荷
  • ナット エアー ダム スプリング MAZDA(マツダ)

    ナット エアー ダム スプリング

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    139税込153