カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「90311-42020」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(90311)カムシャフトO/S トヨタ(90311)カムシャフトO/Sトヨタ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90311)カムシャフト トヨタ(90311)カムシャフトトヨタ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
(90311)クランクシャフトO/S トヨタ(90311)クランクシャフトO/Sトヨタ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90311)タイミングカバーO/S トヨタ(90311)タイミングカバーO/Sトヨタ(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
オイルシール TKKオイルシールTKK(25件のレビュー)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール 武蔵オイルシール工業オイルシール武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
(13540)タイミングテンショナー トヨタ(13540)タイミングテンショナートヨタ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
(13505)タイミングテンショナー トヨタ(13505)タイミングテンショナートヨタ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
(96711)O リング トヨタ(96711)O リングトヨタ(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(136件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
(13407)クランク シャフト プーリー トヨタ(13407)クランク シャフト プーリートヨタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)テンショナーベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)(103件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
(11213)バルブカバーG/K トヨタ(11213)バルブカバーG/Kトヨタ(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷