カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(3)
絞り込み
「90445-082k4」の検索結果

ホース (L320) 90445-086J3
YAMAHA(ヤマハ)¥419税込¥4611個4日以内出荷主な適合純正品番90445-08003主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ホース (L420) 90445-092K1
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷主な適合純正品番90445-093J2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
クリップ(17A) 90467-08021
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番90467-08075主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
パイプ 2 3YR-24312-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷主な適合純正品番132-24319-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
エアフィルター 5SU-E4451-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥659税込¥7251個4日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)他社参考品番(NTB)YA-1027
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
スプリング コンプレッション 90501-08668
YAMAHA(ヤマハ)¥399税込¥4391個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)