カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「90445-217g3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース (L95) 90445-212G3 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L95) 90445-212G3YAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
3日以内出荷
スプリング テンション 90506-26467 YAMAHA(ヤマハ)スプリング テンション 90506-26467YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ボルト 90109-10026 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 90109-10026YAMAHA(ヤマハ)
319税込351
1個
3日以内出荷
ホース (L1050) 90445-072G8 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L1050) 90445-072G8YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
829税込912
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90445-07039
カラー 90387-1003G YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-1003GYAMAHA(ヤマハ)
549税込604
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(204件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
ワッシャ,プレート 90201-10045 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ,プレート 90201-10045YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
ホース (L400) 90445-143G1 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L400) 90445-143G1YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
主な適合純正品番1KT-24311-00
ナット セルフロッキング 90185-10037 YAMAHA(ヤマハ)ナット セルフロッキング 90185-10037YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
ナット,セルフロッキング 90185-10018 YAMAHA(ヤマハ)ナット,セルフロッキング 90185-10018YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ホース (L700) 90445-05M07 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L700) 90445-05M07YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05M08
スプリング テンション 90506-32803 YAMAHA(ヤマハ)スプリング テンション 90506-32803YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ホース (L420) 90445-092K1 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L420) 90445-092K1YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-093J2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
AZパーツクリーナー ブラック エーゼットAZパーツクリーナー ブラックエーゼット(32件のレビュー)
899税込989
1本(840mL)ほか
当日出荷
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホース (L95) 90445-10456 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L95) 90445-10456YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
ホース (L200) 90445-10752 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-10752YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-10007
ホース (L520) 90445-055E5 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L520) 90445-055E5YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05431