カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • テープ(1)
  • エンジン工具(1)

「90480-13426」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
89税込98
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
グロメット (41Y) 90480-01401 YAMAHA(ヤマハ)グロメット (41Y) 90480-01401YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番90480-01141主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
グロメット 90480-13567 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 90480-13567YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90480-13426
グロメット 90480-01558 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 90480-01558YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
シール ダスト 5FC-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 5FC-23144-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
グロメット(12T) 90480-12320 YAMAHA(ヤマハ)グロメット(12T) 90480-12320YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャ プレート 90202-05187 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート 90202-05187YAMAHA(ヤマハ)(25件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90202-06010主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
グロメット(437) 90480-12053 YAMAHA(ヤマハ)グロメット(437) 90480-12053YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番90480-12813主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
エレメント エアクリーナー 1KT-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント エアクリーナー 1KT-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グロメット 90480-13014 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 90480-13014YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番90480-13398
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(53件のレビュー)
70税込77
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(200件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
2輪車専用スポーツホーン PIAA2輪車専用スポーツホーンPIAA(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット(2H7) 90480-11224 YAMAHA(ヤマハ)グロメット(2H7) 90480-11224YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
グロメット 90480-22084 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 90480-22084YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
359税込395
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)