カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「907g」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーインデックス キングジムカラーインデックスキングジム
599税込659
1パック(10組)
当日出荷
素早く書類を検索できるファイル内の見出し。
材質(本体)再生紙
マウスパッド(ベーシッククロス) ナカバヤシマウスパッド(ベーシッククロス)ナカバヤシ(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
自然な風合いのベーシッククロスタイプです。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼り付き、滑らず快適な操作ができます。
適合光学式、レーザー式、BlueLED式材質EVA質量(g)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×4×180RoHS指令(10物質対応)対応
アイカフレキ(フラット) AICA(アイカ工業)アイカフレキ(フラット)AICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3長さ(m)50巻
壁面用Cセット ボード用 友屋壁面用Cセット ボード用友屋
819税込901
1セット
4日以内出荷
厚さ(mm)7寸法(Φmm)15使用ビス(mm)20
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビックドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334サンドビック
21,980税込24,178
1箱(2個)
翌々日出荷から20日以内出荷
GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
(76085)リヤスポイラ トヨタ(76085)リヤスポイラトヨタ
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ダプレックス(フラット) AICA(アイカ工業)ダプレックス(フラット)AICA(アイカ工業)
6,998税込7,698
1巻(100m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.45木目長さ(m)100巻
クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケンクリーンストッカー CKR-G-2ダイケン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)外側:ダークグレー、内側:ベージュ 高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160
(52159)リヤバンパ カバー トヨタ(52159)リヤバンパ カバートヨタ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1袋(1000本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
B9073D1-ND3G-75 AMPHENOLB9073D1-ND3G-75AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ワッシャー ロツク 6MM 90307GJ6003 ホンダワッシャー ロツク 6MM 90307GJ6003ホンダ(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番90307-GJ6-003主な適合車種(ホンダ)GROM
滑車(ステンレス製) エスコ滑車(ステンレス製)エスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷から翌日出荷
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(2500枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
スクリュー サイドスタンドピ 90107GN1010 ホンダスクリュー サイドスタンドピ 90107GN1010ホンダ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
発砲ウレタンガン用クリーナー イチネンTASCO発砲ウレタンガン用クリーナーイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…340g TA907BP用クリーナー
ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)
19,267税込21,194
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダーunitech(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポートANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5質量(g)597インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャックメモリー容量512MB RAM / 4GB Flashコネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))読み取り速度750 タグ/秒OSLinux kernel 4.4.14言語表示英語RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED無線LANWi-Fi ドングル
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
9,298税込10,228
1セット(25本)
当日出荷から40日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
伸縮ツールストラップ PLANO[安全保護具]伸縮ツールストラップPLANO[安全保護具]
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップは伸縮式でもつれにくい。 ツールの取り外しが簡単なロックシステム。
用途ハンマーなどの重めもツールに最適耐荷重(g)907
リアクション アーム F/915 RIDGID(日本エマソン)リアクション アーム F/915RIDGID(日本エマソン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
トラスコ品番788-3897適合機種915質量(g)907品名リアクションアーム
キャンリングケース RIDGID(日本エマソン)キャンリングケースRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
幅(mm)279全長(mm)622ブラック質量(g)907動作温度(℃)-9.4~50
HEPAフィルタ ベッセルHEPAフィルタベッセル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
150mm ドリルプレスバイス エスコ150mm ドリルプレスバイスエスコ
72,500税込79,750
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)11.3質量(g)907最大開口(mm)152口幅(mm)150アズワン品番64-2218-47
無反動ハンマー(ノンスパーキング) エスコ無反動ハンマー(ノンスパーキング)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
無反動ハンマー(ノンスパーキング) エスコ無反動ハンマー(ノンスパーキング)エスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):907●全重量(g):997●頭径(mm):45●全長(mm):355●ハンドル長:295●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴムアズワン品番65-2147-93
アルネックス ANX型用調整スパナ 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用調整スパナ住友電工ハードメタル
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
棒レンチです。
寸法L(mm)100寸法H(mm)4.500名称棒レンチ寸法d1(mm)5.0寸法d2(mm)2.0
ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1袋
当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツKITA(喜多)
3,698税込4,068
1足
3日以内出荷
・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプブーツ