カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「90890-04116」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC

    バルブステムシール インサーター&リムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
  • アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    アジャスタブルリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径寸法が調整可能です。
    材質SKS刃数6
  • Z/KZバルブガイド PMC

    Z/KZバルブガイド

    PMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    OEMリプレイスメント。サイズ・材質・製造方法など、すべて純正品と同等としながら、表面にはフッ素コート加工を施し、純正品以上の耐久性を実現しました。スタンダード、0.05mm、0.10mmオーバーサイズの3ラインナップ。
  • アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    アジャスタブルリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    刃径寸法が調整可能です。
    材質SKS
  • バルブコッター装着ツール DAYTONA(デイトナ)

    バルブコッター装着ツール

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
  • M/C用ガンドリル ボーテック

    M/C用ガンドリル

    ボーテック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
    用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)115シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)60シャンク長l2(mm)42刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)12
  • バルブリムーバー&インサーター JTC

    バルブリムーバー&インサーター

    JTC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    適合車種FUSO 3.5t、15t以上、HINO 750 ISUZU 180 200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシングツール 日東工器

    ブッシングツール

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    用途ブッシュの挿入トラスコ品番814-7926適合機種A-302部品番号1008