10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

樹脂被膜鋼管支柱。
対象動物害獣 直径(Φmm)20 長さ(cm)90 対応Sガイシ、Eガイシ、Rガイシ、Pガイシ、Wガイシ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 締付ボルトM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギステン足長Uボルト+30
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アカギステン組式立バンド
エコ商品
ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)32 寸法P(mm)20 呼び径(A)90 締付ボルトM8×25 適合管外径(Φmm)101.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

アカギCL厚サドル
エコ商品
外面被覆鋼管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカギステン組式吊タン付
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギステン組式吊タン無し
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)6 寸法D(mm)36 寸法C(mm)32 呼び径(A)90 締付ボルトM8×25 適合管外径(Φmm)101.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本 最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)3.4(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)