カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(603)
  • 制御機器(26)
  • オフィス家具(16)
  • バイク部品(13)
  • 清掃用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全保護具(7)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 医療(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90bl」の検索結果

829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオカップ 90BL cottaバイオカップ 90BLcotta
16,980税込18,678
1個(3000個)
4日以内出荷
材質バイオPET寸法(Φ×mm)外寸:直径76×H38
(110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)(110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1135材質ステンレス鋼(SUS304)厚さ(mm)5ブラックスタンダード型高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
バイオカップ 本体 リスパックバイオカップ 本体リスパック(4件のレビュー)
389税込428
1袋(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質バイオPET仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡
防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ WG-90PENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
YS-390 二眼形保護めがね 山本光学YS-390 二眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
3Dメッシュ玄関マット 60×90 BL 日本クリンテック3Dメッシュ玄関マット 60×90 BL日本クリンテック
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
コイル状繊維がふんわり深いふみ心地を実現。クッション性が高く、足への負担を軽減します。TPEを使用しているのでゴム特融の臭いがありません。
用途玄関用に材質ポリエステル、TPEブルー寸法(cm)60×90
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
メールバッグ クラウン[事務用品]メールバッグクラウン[事務用品](2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。
仕様プラファスナー付材質ナイロン製
水切り安全歩行マット カーボーイ水切り安全歩行マットカーボーイ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策厚さ(mm)約6材質PVC耐熱温度(℃)-20~80種別安全歩行マット
表示付ベスト ユニット表示付ベストユニット
5,398税込5,938
1着
当日出荷から3日以内出荷
2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール表示部両面(235×240mm)着丈(cm)約55胴囲(cm)約108~128
MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BL アラムMPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BLアラム
29,980税込32,978
1台(90L)
6日以内出荷
使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス質量(kg)約3.6対応袋サイズ90L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅520×奥行650×高さ900折りたたみ寸法(mm)幅520×奥行130×高さ1170
FISHクリップ F-2 (長穴) 友屋FISHクリップ F-2 (長穴)友屋(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質本体:PC バネ、カム:POMひも幅(cm)0.8~1
クイックメニュー(中綴じ) 友屋クイックメニュー(中綴じ)友屋(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1冊
当日出荷から18日以内出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 オールマイティに活躍します。
材質PET、ポリウレタン
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
マイクロクリーンエコマット メドライン・インターナショナルマイクロクリーンエコマットメドライン・インターナショナル
14,980税込16,478
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1.0材質フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系幅(mm)600フィルム厚さ(μm)35±5
フードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 MSシリーズ 本体のみ アズワンフードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 MSシリーズ 本体のみアズワン
1,520税込1,672
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様本体のみ材質エコAPET
埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモール パネル縁コ型 アルインコアルミモール パネル縁コ型アルインコ
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から3日以内出荷
モール材パネル縁
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
SPラック 友屋SPラック友屋
5,798税込6,378
1本
当日出荷から41日以内出荷
材質アルミ、樹脂
プレミアプライサーセット 友屋プレミアプライサーセット友屋
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂
リサイクルインク EPSON対応 IC90L JITリサイクルインク EPSON対応 IC90LJIT
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-B700/B750Fインク顔料グリーン購入法適合
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタバッテリBL1890【高容量9,0Ah】マキタ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)。大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ。残容量表示(緑4灯表示)付。特長。・大容量で1充電作業量アップ。既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9
SPラック 友屋SPラック友屋
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
ポップの取外しが簡単なシンプルなポップハンガーです。 ポスターやPOP用紙を下からスッと差し込むだけです。
トラスコ品番362-5876材質アルミ、樹脂幅(mm)2000板面:ブラック
LEDハンディライト ELPALEDハンディライトELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売)全長(mm)167付属品ストラップ質量(g)約78(電池除く)光源白色LED3灯連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時)防水仕様IPX3(防雨形)直径(mm)53明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時)照射角約20°電球の種類LED特殊用途防雨
安心クッション L字型90cm 友屋安心クッション L字型90cm友屋
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
備考○両面テープ付き素材NBR(発泡ゴム)
カップ 本体 エフピコカップ 本体エフピコ
35,980税込39,578
1ケース(100枚×50袋)
3日以内出荷
商品タイプ本体材質A‐PET
3方向防振ゴム 倉敷化工3方向防振ゴム倉敷化工
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用材質(ゴム)天然ゴム(NR)形状丸形付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLGHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 112 mm。高さ 31 mm。幅 60.5 mm。外形寸法 112 60.5 31mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 144g。RALコード RAL 7035。寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台/耐荷重150kg_色彩テーブル_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_色彩テーブル_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ山金工業
38,339税込42,173
1台
翌日出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台。天板エッジ色違いで3色の中からお好みの色のものをお選びいただけます。かわいいエッジカラーで、無機質になりがちな作業環境を明るいイメージに一新!。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板面/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。作業内容や作業エリアごとに作業台を色分けいただく等もおすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
一般用スイムマスク マリンスター YASUDA一般用スイムマスク マリンスターYASUDA
989税込1,088
1個
5日以内出荷
海に潜るのが楽しくなるアイテム。くもり止め加工。
材質マスクスカート:シリコン、ベルト:シリコン適合年齢(歳)13~成人
マッキン スタッキングチェア 友屋マッキン スタッキングチェア友屋
26,980税込29,678
1脚
4日以内出荷
張地に合成皮革を使用したローコストタイプのミーティングチェア
質量(kg)4.92備考スタッキング可能(4脚まで)外寸(mm)W485×D530×H745座高(mm)H400素材張地:合成皮革、脚:スチール(Φ13mm)クロームメッキ
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SRF棚 河淳SRF棚河淳
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
薄茶材質(本体)ABS、アルミ均等耐荷重(kg)水平時50、傾斜時25
埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
4日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
フリープレートBタイプ 伊藤電気製作所フリープレートBタイプ伊藤電気製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂ピッチ(mm)3.59(締付)タイプBタイプ
ディスポーサブルマイクロファイバーパッド ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバーパッドラバーメイド
14,980税込16,478
1箱(150枚)
当日出荷
不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL) を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。入り数:50枚X3袋=150枚=1箱
トラスコ品番314-8088セット内容1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。、50枚X3袋=150枚材質PE(マイクロファイバー)、PP(不織布)幅(mm)483高さ(mm)3奥行(mm)140シートサイズ(mm)483×140ケース入数(枚)150
メラミン丸型アルベトレー 河淳メラミン丸型アルベトレー河淳
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
RMCSマイクロファイバーパッド150入  460用 RUBBERMAIDRMCSマイクロファイバーパッド150入 460用RUBBERMAID
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
99.99%のウイルスや菌を水だけで除去できます。
用途使い捨てタイプなので交差感染のリスクを軽減します。TGK品番1-1292-1301材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D)(mm)483×140
...