カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク部品(13)
  • 建築金物(11)
  • 清掃用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 電動工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90bl」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)(110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1135材質ステンレス鋼(SUS304)厚さ(mm)5ブラックスタンダード型高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
バイオカップ 本体 リスパックバイオカップ 本体リスパック(4件のレビュー)
389税込428
1袋(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質バイオPET仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
YS-390 二眼形保護めがね 山本光学YS-390 二眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
3Dメッシュ玄関マット 60×90 BL 日本クリンテック3Dメッシュ玄関マット 60×90 BL日本クリンテック
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
コイル状繊維がふんわり深いふみ心地を実現。クッション性が高く、足への負担を軽減します。TPEを使用しているのでゴム特融の臭いがありません。
用途玄関用に材質ポリエステル、TPEブルー寸法(cm)60×90
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
水切り安全歩行マット カーボーイ水切り安全歩行マットカーボーイ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策厚さ(mm)約6材質PVC耐熱温度(℃)-20~80種別安全歩行マット
表示付ベスト ユニット表示付ベストユニット
5,398税込5,938
1着
当日出荷から3日以内出荷
2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール表示部両面(235×240mm)着丈(cm)約55胴囲(cm)約108~128
FISHクリップ F-2 (長穴) 友屋FISHクリップ F-2 (長穴)友屋(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質本体:PC バネ、カム:POMひも幅(cm)0.8~1
クイックメニュー(中綴じ) 友屋クイックメニュー(中綴じ)友屋(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1冊
当日出荷から18日以内出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 オールマイティに活躍します。
材質PET、ポリウレタン
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
マイクロクリーンエコマット メドライン・インターナショナルマイクロクリーンエコマットメドライン・インターナショナル
14,980税込16,478
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1.0材質フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系幅(mm)600フィルム厚さ(μm)35±5
埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
SPラック 友屋SPラック友屋
5,798税込6,378
1本
当日出荷から41日以内出荷
材質アルミ、樹脂
プレミアプライサーセット 友屋プレミアプライサーセット友屋
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂
リサイクルインク EPSON対応 IC90L JITリサイクルインク EPSON対応 IC90LJIT
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-B700/B750Fインク顔料グリーン購入法適合
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタバッテリBL1890【高容量9,0Ah】マキタ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)。大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ。残容量表示(緑4灯表示)付。特長。・大容量で1充電作業量アップ。既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9
SPラック 友屋SPラック友屋
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
ポップの取外しが簡単なシンプルなポップハンガーです。 ポスターやPOP用紙を下からスッと差し込むだけです。
トラスコ品番362-5876材質アルミ、樹脂幅(mm)2000板面:ブラック
LEDハンディライト ELPALEDハンディライトELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売)全長(mm)167付属品ストラップ質量(g)約78(電池除く)光源白色LED3灯連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時)防水仕様IPX3(防雨形)直径(mm)53明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時)照射角約20°電球の種類LED特殊用途防雨
安心クッション L字型90cm 友屋安心クッション L字型90cm友屋
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
備考○両面テープ付き素材NBR(発泡ゴム)
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)200耐荷重N(kgf)20付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
3方向防振ゴム 倉敷化工3方向防振ゴム倉敷化工
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用材質(ゴム)天然ゴム(NR)形状丸形付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
一般用スイムマスク マリンスター YASUDA一般用スイムマスク マリンスターYASUDA
989税込1,088
1個
5日以内出荷
海に潜るのが楽しくなるアイテム。くもり止め加工。
材質マスクスカート:シリコン、ベルト:シリコン適合年齢(歳)13~成人
マッキン スタッキングチェア 友屋マッキン スタッキングチェア友屋
26,980税込29,678
1脚
4日以内出荷
張地に合成皮革を使用したローコストタイプのミーティングチェア
質量(kg)4.92備考スタッキング可能(4脚まで)外寸(mm)W485×D530×H745座高(mm)H400素材張地:合成皮革、脚:スチール(Φ13mm)クロームメッキ
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SRF棚 河淳SRF棚河淳
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
薄茶材質(本体)ABS、アルミ均等耐荷重(kg)水平時50、傾斜時25
埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
4日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
ディスポーサブルマイクロファイバーパッド ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバーパッドラバーメイド
14,980税込16,478
1箱(150枚)
当日出荷
不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL) を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。入り数:50枚X3袋=150枚=1箱
トラスコ品番314-8088セット内容1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。、50枚X3袋=150枚材質PE(マイクロファイバー)、PP(不織布)幅(mm)483高さ(mm)3奥行(mm)140シートサイズ(mm)483×140ケース入数(枚)150
メラミン丸型アルベトレー 河淳メラミン丸型アルベトレー河淳
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
RMCSマイクロファイバーパッド150入  460用 RUBBERMAIDRMCSマイクロファイバーパッド150入 460用RUBBERMAID
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
99.99%のウイルスや菌を水だけで除去できます。
用途使い捨てタイプなので交差感染のリスクを軽減します。TGK品番1-1292-1301材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D)(mm)483×140
マイスコ衝立 増結型 松吉医科器械マイスコ衝立 増結型松吉医科器械
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
独立型単体でも、増結型と組み合わせて多彩なパターンでも使用できる定番の衛立です。 カーテンは制菌加工の難燃性素材を使用(SEKラベル・防炎ラベル付)。
材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付>幅(mm)400(脚部)フレーム直径(mm)22
ミニツールズ チャンファリングチップ カーメックスミニツールズ チャンファリングチップカーメックス
29,980税込32,978
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
寸法W(mm)0.2角度α(°)90材種BLU
STM MGビットホルダーBHMK4590BLK ステルスマウントSTM MGビットホルダーBHMK4590BLKステルスマウント
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブラック
ディスポーサブルマイクロファイバーパッド ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバーパッドラバーメイド
7,198税込7,918
1セット(50枚)ほか
翌日出荷
洗剤を使わずに水だけで、目に見えないウイルス・菌を効率的にかき取る。不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。使い捨てなので、洗濯に必要な水や洗剤の使用量がゼロに。準備・洗濯・乾燥などの削減による清掃作業の効率化と使用者の安全性が向上します。除菌と除去の違いとは、ペーパータオルやクロスに第4級アンモニウム・アルコール・漂白剤・過酸化水素溶液などの除菌剤を使った場合、病原菌を不活性化することは出来ても、表面に死んだ微生物が残っています。本製品の最大の特徴は、99.7%以上の病原菌を除去する事が出来ます。パッドは従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。
ブルー区分新品サイズ(mm)483×140生地の種類マイクロファイバー
1/2” フラットスロット80ノズル(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” フラットスロット80ノズル(1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
6,698税込7,368
1パック(20個)
5日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)1/4”×R HPTノズル ねじ付Loc-Line(ロックライン)
33,980税込37,378
1パック(10個)
5日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
ねじ寸法1/4” NPT/BSPT
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
STM MGビットホルダーBHMK4590BLU ステルスマウントSTM MGビットホルダーBHMK4590BLUステルスマウント
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブルー
1590BLG HAMMOND1590BLGHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応