カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • メカニカル部品(73)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 農業機械(30)
  • 切削工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 測定用品(19)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 家電(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90m30」の検索結果

関連キーワード
394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間仕切MGベルト 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な吸着力です。
    用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム
  • マジックドリル DRV (3×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (3×Dc)

    京セラ
    42,980税込47,278
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    刃数2
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.90X3m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.90X3m

    永井ゲージ製作所
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.9トラスコ品番838-0779材質炭素工具鋼質量(g)269.177寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
  • M30x 90mm エクステンションナット エスコ

    M30x 90mm エクステンションナット

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)90エスコ品番EA637GN-30
  • 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤

    防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付

    後藤
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    雑草が生えてくるのを抑え込むシート。雑草を取り除いたら整地の前にまずこのシートを。ハサミで簡単に切って使える30m巻のたっぷりサイズ。専用固定ピンもセットしてあるフルキットです。「何度も何度も雑草を抜いているのに、何でまた生えてくるの」そんな頭を痛めている貴方には、「防草シート」を施工することをオススメします。まず、生えている雑草、石やゴミなどを取り除きます。その後に、防草シートを敷くことで雑草の生えにくい環境を作ることができるのです。防草シートは、遮光性が高い素材なので、太陽光を浴びて成長する雑草が育つことができなくなります。雑草対策のためには、この「遮光性」が非常に重要になります。また、シートによって地面の土と切り離されている状態になり、根付きがし辛くなることも対策のポイントです。不織布素材なので、通水性もあるので雨水などは溜まることなく通水してくれます。ハサミ等で簡単に切ることができ、付属の固定ピンセットで地面に固定できます。幅90センチのロールは、たっぷりとご使用いただける30メートル巻になってます。
    セット内容防草シート×1、固定ピン×60、黒丸パッド×60材質防草シート:ポリエステル100%(不織布)、固定ピン:スチール(亜鉛メッキ)、黒丸パッド:ポリプロピレン質量(kg)約3.5(シートのみ)サイズ防草シート:約幅90cm×長さ30m、生地厚さ:約0.9mm、固定ピン:約幅3.5×15cm 太さ0.3cm、黒丸パッド:約直径6×厚さ0.1cm
  • YDP30ロール紙、インクリボン 90m sartorius(ザルトリウス)

    YDP30ロール紙、インクリボン 90m

    sartorius(ザルトリウス)
    13,780税込15,158
    1個
    当日出荷
    仕様YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90m種類関連商品
  • 6カクボルト M10X90X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X90X30

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    備考M10X90X30 ※2005年12月~規格M10X90X30部品名称6カクボルト M10X90X30図解NoBSA-535 シリーズ エンジン取付、ラジエータ 06050712号機から部品_No.42、BSA-536シリーズ -A エンジン取付、ラジエータ部品_No.14、BSA-600LDEQ(JP) 後方乗降ステップ部品_No.26、BSA-600LDMQ(JP) 後方乗降ステップ部品_No.26
  • 6カクボルト M12X90X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M12X90X30

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X90X30部品名称6カクボルト M12X90X30図解NoBSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.18、BSM-500J フレーム. スタンド部品_No.26、KBM-501D ブームリフト部品_No.24、SSA-M500 台車 クラッチボックス部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.18、SSA-S550 クラッチボックス部品_No.17、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.24、SSA-K500 クラッチボックス部品_No.18、MX-501 クラッチボックス部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.18、KBM-502D ブームリフト部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.18、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.28、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.18、BSM-500F フレーム スタンド部品_No.30、SSA-S500 クラッチボックス部品_No.17、BSM-500S-1 フレーム スタンド部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.18、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.43、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.30、BSM-500S フレーム スタンド部品_No.26、エクセル500 クラッチボックス部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.21、SSA-S500A クラッチボックス部品_No.17、KBM-503D ブームリフト部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) ブームリフト部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.18、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.21、KBM-500D ブームリフト部品_No.24
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1袋(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(66件のレビュー)
    4,398税込4,838特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

    大阪魂(95件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
  • 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(112件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    5,798税込6,378特価
    1箱(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (ステンレス)

    大阪魂(38件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定

    熱中症計 黒球式 Basic

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。
    用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)115×60×35測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃材質(本体)ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池 2本最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95製品質量(g)115使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
  • 高ナット(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)

    大阪魂(54件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)

    電撃殺虫器ムシコロ

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷
    用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
  • M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1パック(6本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1030Aねじの呼びM4
  • M16x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1630A
  • M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1230Bねじの呼びM12
  • M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-830A
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(10件のレビュー)
    649税込714
    1パック(1個)
    当日出荷
    材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
  • M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    880税込968
    1パック(8本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-630Aねじの呼びM6
  • マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    マルチメッシュ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
    用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    23,616税込25,978
    1箱(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
    用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
    用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #30 2000m

    フジックス[縫製用品](14件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途厚地用番手#30長さ(m)2000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3
  • 角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂

    角ワッシャー 大形(鉄/ドブ)

    大阪魂(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
  • 高精度デジタル塩分計 タニタ

    高精度デジタル塩分計

    タニタ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
    仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25