リザーバーマウンティングキット オイルタンク S50 スモークグレー 110.A263.85SGbrembo92日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.85SG販売備考:タンク取出口:90°(45ml)・ステー・ホースのセットです。適合:ラジアルΦ14/15/17/19ブレーキRCS専用 ※取付に加工が必要となる場合があります。色[カラー]:スモークグレーキット内容:オイルタンク S50 スモークグレー 取出:下90°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー容量[ミリリッター]:45リペア:品番:10.4446.63,B002関連商品:品番:04.8164.50,04.8164.11,04.8164.20,99.8637.56関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A897.30,110.A897.10
色スモークグレー容量(mL)45対応【リペア】品番:10.4446.63,B002キット内容オイルタンク S50 スモークグレー 取出:下90°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー関連規格品番:04.8164.5004.8164.1104.8164.2099.8637.56【マスターシリンダー】品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A897.30110.A897.10