カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「90t75」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン落し受座12Φ用 岡田装飾金物

    ステン落し受座12Φ用

    岡田装飾金物
    859税込945
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ITVカメラ用SPD 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD

    音羽電機工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)適合伝送帯域100kHz~3.0GHzコネクタBNC型インピーダンス(Ω)75耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(43件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
  • 集塵フィルター シャープ

    集塵フィルター

    シャープ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃

    TOTIME
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    64,100税込70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・後輪ブレーキ) エスコ

    キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • 5本組ジグソーブレード エスコ

    5本組ジグソーブレード

    エスコ
    875税込963
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
    用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
  • ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842

    アンセル
    819税込901
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
    用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査厚さ(mm)1.4入数(双)1機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数15
  • トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ 北海道製鎖(HSK)

    トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ

    北海道製鎖(HSK)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    翌々日出荷
    アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
    用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
  • キャスタ(Y-65) HiKOKI(ハイコーキ)

    キャスタ(Y-65)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    適合機種CT8FA、CT8F、T-1000B、PF90FA、CB65F、CB75F、CB75FA最大荷重(kg)200(4個1組)タイヤ外径(mm)63くわえ幅(mm)50~87