カテゴリ
- 切削工具(54)
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(17)
- オフィス家具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(7)
- 作業工具(7)
- 安全用品(5)
- 家電(5)
- 機構部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(33)
- FKD(フクダ精工)(17)
- 中央精機(12)
- コガネイ(10)
- イスカル(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 大阪魂(5)
- NACHI(不二越)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- 大洋ツール(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- サンドビック(3)
- TOA(3)
- 三菱マテリアル(3)
- StarTech.com(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 東日製作所(2)
- プラス工具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「90x40」の検索結果

センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
ネットBOXバー
岡田装飾金物¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷ピアスビス付、ビス穴が開いています。用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
プレーンカッター PC
大洋ツール¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ユニクロ ジョイテクト(JT5-90)
大阪魂¥10,549税込¥11,6041袋(200個)翌々日出荷付属品No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き寸法L(mm)90寸法d(mm)5寸法S(mm)40表面処理ユニクロ+TORK適合高さ(mm)木材高さ:~50.0
クランピングベース
イマオコーポレーション¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷から7日以内出荷付属品ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個材質(ベース)SNCM420材質(フィックスドサポート)SNCM420表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(ベース)HRC50~60硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
味の素 BistroDo なすのボロネーゼ風炒め用 90g x40
味の素¥7,998税込¥8,6381セット(40個)6日以内出荷たまねぎなどの香味野菜(ミルポア)をベースにトマトソースをじっくり煮込んだ濃厚なうま味が特長のソースです。保存方法常温
味の素 CookDoきょう大皿豚バラじゃが 90g x40
味の素¥7,998税込¥8,6381セット(40個)6日以内出荷たまり醤油の濃厚なうま味と芳醇な香りに、にんにくと生姜のアクセントが効いた照りのある甘からだれがご飯との相性抜群です。保存方法常温![うごく砂鉄スライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999797-250516-02.jpg)
うごく砂鉄スライムをつくろう
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801セット当日出荷磁石にくっつく不思議なスライム。つくれるキットです。砂鉄と磁石の勉強に。材質:ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石。サイズ:145x90x40mm。セット内容:ホウサ、砂鉄他用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ホウサ、砂鉄他材質ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石包装形態化粧箱寸法(mm)145×90×40アズワン品番65-2744-62
DT X軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm![紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999657-241211-02.jpg)
紙せっけんてづくりキット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥364税込¥4001セット当日出荷ぬらすと泡立つ紙のようなせっけんをつくろう。材質:紙、せっけんの素。サイズ:145x90x40mm。セット内容:せっけんの素(ピンク)×1、せっけんの素(ブルー)×1、紙せっけんシート×20用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水溶紙、せっけんの素材質紙、せっけんの素包装形態化粧箱寸法(mm)145×90×40アズワン品番65-2744-45![水耕栽培で緑豆もやしを育てよう アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85508283-250516-02.jpg)
水耕栽培で緑豆もやしを育てよう
アーテック[学校教材・教育玩具]¥450税込¥4951セット当日出荷土がなくても育つ 水耕栽培セット。水耕栽培で緑豆もやしを育てよう。材質:グリーンマッペ(もやし),プラ皿,ハイポネックス。サイズ:143x90x40mm。セット内容:プラ皿、種、肥料用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容プラ皿、種、肥料材質グリーンマッペ(もやし),プラ皿,ハイポネックス包装形態化粧箱寸法(cm)14.3×9×4
DT X・Y軸ステージ 40×90
中央精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.72感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.42感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)
中央精機¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.47感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT40x90L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷差込角(mm)6.35サイズT40先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1665全長(mm)90質量(g)41
DT X軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)
中央精機¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.53感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.77感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,490税込¥1,6391パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90































![うごく砂鉄スライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999797-250516-02.jpg)

![紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999657-241211-02.jpg)
![水耕栽培で緑豆もやしを育てよう アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85508283-250516-02.jpg)






![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)