カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • バイク純正部品(92)
  • 切削工具(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 医療(43)
  • オフィス家具(30)
  • メカニカル部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業工具(8)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90x40」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー) エスコ

    90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレススチール幅(mm)40全長(mm)90ステンレスシルバー使用荷重(kg)34口の開き(mm)14
  • 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック) エスコ

    90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレススチール幅(mm)40全長(mm)90ブラック使用荷重(kg)34口の開き(mm)14
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • N.E-ラインA ニッセイエコ

    N.E-ラインA

    ニッセイエコ
    269,800税込296,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
    用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
  • センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)

    センターリーマ 90°

    FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
    用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
  • ネットBOXバー 岡田装飾金物

    ネットBOXバー

    岡田装飾金物
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    ピアスビス付、ビス穴が開いています。
    用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
  • 25x75mm 粘着メモ(90枚x40個) エスコ

    25x75mm 粘着メモ(90枚x40個)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1箱
    翌日出荷
    寸法(mm)75×25オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ入数40個
  • センター面取りミル FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル

    FKD(フクダ精工)
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷
    切刃形状その他
  • シルバー ラブコン(+)サラ 大阪魂

    シルバー ラブコン(+)サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
  • KYOUJIN 6カクBT 大阪魂

    KYOUJIN 6カクBT

    大阪魂
    2,420税込2,662
    1個
    翌々日出荷
    呼び径M12寸法H(mm)10寸法D(Φmm)12寸法B(mm)19
  • Tスロットカッター TC FKD(フクダ精工)

    Tスロットカッター TC

    FKD(フクダ精工)
    199,800税込219,780
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • Tスロットカッター FKD(フクダ精工)

    Tスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • シルバー ビスピタ サラ 大阪魂

    シルバー ビスピタ サラ

    大阪魂
    1,260税込1,386
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    FKD(フクダ精工)
    239,800税込263,780
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)

    千鳥刃Tスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    239,800税込263,780
    1本
    翌々日出荷
  • プレーンカッター PC 大洋ツール

    プレーンカッター PC

    大洋ツール
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • ユニクロ ジョイテクト(JT5-90) 大阪魂

    ユニクロ ジョイテクト(JT5-90)

    大阪魂
    10,549税込11,604
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    付属品No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き寸法L(mm)90寸法d(mm)5寸法S(mm)40表面処理ユニクロ+TORK適合高さ(mm)木材高さ:~50.0
  • クランピングベース イマオコーポレーション

    クランピングベース

    イマオコーポレーション
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個材質(ベース)SNCM420材質(フィックスドサポート)SNCM420表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(ベース)HRC50~60硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
  • ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COLSD

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 GNLSD9 NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GNLSD9

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ボーテック ガンドリル ムラキ

    ボーテック ガンドリル

    ムラキ
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    材質超硬
  • 汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DP1120 三菱マテリアル

    汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DP1120

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成しました。 切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、寿命安定性に大きく寄与します。 小径穴加工用。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
  • ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GLTDOH

    NACHI(不二越)
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTDOH

    NACHI(不二越)
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 40X90°X12 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 40X90°X12

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
  • 味の素 BistroDo なすのボロネーゼ風炒め用 90g x40 味の素

    味の素 BistroDo なすのボロネーゼ風炒め用 90g x40

    味の素
    7,998税込8,638
    1セット(40個)
    6日以内出荷
    たまねぎなどの香味野菜(ミルポア)をベースにトマトソースをじっくり煮込んだ濃厚なうま味が特長のソースです。
    保存方法常温
  • 味の素 CookDoきょう大皿豚バラじゃが 90g x40 味の素

    味の素 CookDoきょう大皿豚バラじゃが 90g x40

    味の素
    7,998税込8,638
    1セット(40個)
    6日以内出荷
    たまり醤油の濃厚なうま味と芳醇な香りに、にんにくと生姜のアクセントが効いた照りのある甘からだれがご飯との相性抜群です。
    保存方法常温
  • (I/X)ベアリング(ボール) 40X90X23 92045-0065 Kawasaki

    (I/X)ベアリング(ボール) 40X90X23 92045-0065

    Kawasaki
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL650E8F
  • うごく砂鉄スライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]

    うごく砂鉄スライムをつくろう

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    800税込880
    1セット
    当日出荷
    磁石にくっつく不思議なスライム。つくれるキットです。砂鉄と磁石の勉強に。材質:ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石。サイズ:145x90x40mm。セット内容:ホウサ、砂鉄他
    用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ホウサ、砂鉄他材質ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石包装形態化粧箱寸法(mm)145×90×40アズワン品番65-2744-62
  • DT X軸ステージ 40×90 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • MC Series(MCN2-40X90) SMC

    MC Series(MCN2-40X90)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)90
  • 紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙せっけんてづくりキット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    364税込400
    1セット
    当日出荷
    ぬらすと泡立つ紙のようなせっけんをつくろう。材質:紙、せっけんの素。サイズ:145x90x40mm。セット内容:せっけんの素(ピンク)×1、せっけんの素(ブルー)×1、紙せっけんシート×20
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水溶紙、せっけんの素材質紙、せっけんの素包装形態化粧箱寸法(mm)145×90×40アズワン品番65-2744-45
  • 水耕栽培で緑豆もやしを育てよう アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培で緑豆もやしを育てよう

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    450税込495
    1セット
    当日出荷
    土がなくても育つ 水耕栽培セット。水耕栽培で緑豆もやしを育てよう。材質:グリーンマッペ(もやし),プラ皿,ハイポネックス。サイズ:143x90x40mm。セット内容:プラ皿、種、肥料
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容プラ皿、種、肥料材質グリーンマッペ(もやし),プラ皿,ハイポネックス包装形態化粧箱寸法(cm)14.3×9×4
...