カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「91005-gw3-711」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング ラジアルボール 91005GW3711 ホンダベアリング ラジアルボール 91005GW3711ホンダ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番91005-GW3-711
(91005)ベアリング ホンダ(91005)ベアリングホンダ(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール 15X25.5X7 91201GW3932 ホンダオイルシール 15X25.5X7 91201GW3932ホンダ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-GW3-932
オイルシール 20X31X7 91202-KBN-922 ホンダオイルシール 20X31X7 91202-KBN-922ホンダ(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(82件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から30日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング ラジアルボール 91005GBL873 ホンダベアリング ラジアルボール 91005GBL873ホンダ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オイルシール 15X25.5X7( 91201-GW2-000 ホンダオイルシール 15X25.5X7( 91201-GW2-000ホンダ(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 開放形NSK(日本精工)(9件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング コネクティングロ 91102GC8004 ホンダベアリング コネクティングロ 91102GC8004ホンダ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91102-gc8-004
ベアリング ラジアルボール 961006201300 ホンダベアリング ラジアルボール 961006201300ホンダ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ベアリング コネクティングロ 91102GC7013 ホンダベアリング コネクティングロ 91102GC7013ホンダ(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主な適合純正品番91102-GC7-013
オイルシール 17X30X5(NO 91204GN2005 ホンダオイルシール 17X30X5(NO 91204GN2005ホンダ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-gn2-005
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ベアリング ラジアルボール 91005GBL013 ホンダベアリング ラジアルボール 91005GBL013ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91005-GBL-013
ガスケット R.サイドカバー 11332GAG000 ホンダガスケット R.サイドカバー 11332GAG000ホンダ
859税込945
1個
当日出荷
ピースセット スライド 22011GN3000 ホンダピースセット スライド 22011GN3000ホンダ(2件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACOハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)KITACO(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°)[バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDCEXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265CD50:FNO.CD50-1100001~1330600シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
ベアリング ラジアルボール 91005GET003 ホンダベアリング ラジアルボール 91005GET003ホンダ
819税込901
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91005-GET-003