カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(7)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「91202-035-005」の検索結果

オイルシール K-PIT
KITACO(10件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722サイズ18.9×30×5
オイルシールセット
CF POSH(21件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3個)当日出荷オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
Oリング K-PIT
KITACO(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91301-035-003、91301-035-000サイズ107×2
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
Oリング K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:6×1.7 ○2ヶ1SET ○適合純正品番: 91317-171-003 91317-703-000 ●下記の車両のステーターコイル取付ボルト部に適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等 詳しくは適合表参照
オイルシール K-PIT
KITACO(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005サイズ17×29×5
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)