カテゴリ
- 機構部品(6)
- 農業機械(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「91202-883-005」の検索結果

オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-11台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
オイルシール K-PIT
KITACO(10件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722サイズ18.9×30×5
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
エンジンポンプ KH-80G エンジン部品【GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK】
工進¥319~税込¥351~1個4日以内出荷エンジン型式:GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK 製品詳細型式:SEH-80X-AAJ-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAJ-0
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】
工進¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から12日以内出荷エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1