カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91204-mb0-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 8X25X8(アライ 91204MB0013 ホンダオイルシール 8X25X8(アライ 91204MB0013ホンダ(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-MB0-013主な適合車種(ホンダ)Gold wing
オイルシール 8X18X5 91209MB0003 ホンダオイルシール 8X18X5 91209MB0003ホンダ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合純正品番91209-MB0-003主な適合車種(ホンダ)Gold wing
(91209)オイルシール ホンダ(91209)オイルシールホンダ
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(91205)オイルシール ホンダ(91205)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 91206-PE6-004Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
カップ ピストン 22865MB0003 ホンダカップ ピストン 22865MB0003ホンダ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
(91206)オイルシール ホンダ(91206)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
91204KE8003 ホンダ91204KE8003ホンダ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-KE8-003主な適合車種(ホンダ)CB1100
オイルシール 34X52X7 91204KWN900 ホンダオイルシール 34X52X7 91204KWN900ホンダ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-KWN-900
ガスケット スレーブシリンダ 22862MGJD00 ホンダガスケット スレーブシリンダ 22862MGJD00ホンダ(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
クラッチレリーズガスケット/ハイドロクラッチ DAYTONA(デイトナ)クラッチレリーズガスケット/ハイドロクラッチDAYTONA(デイトナ)
279税込307
1個
3日以内出荷
デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!