カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91205-kt7-004」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(91205)オイルシール ホンダ(91205)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 34X52X9(アラ 91205KT7003 ホンダオイルシール 34X52X9(アラ 91205KT7003ホンダ(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91205-KT7-003
91204KE8003 ホンダ91204KE8003ホンダ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-KE8-003主な適合車種(ホンダ)CB1100
オイルシール 34X52X7 91204KWN900 ホンダオイルシール 34X52X7 91204KWN900ホンダ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-KWN-900
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール  34X52X 91204K35J01 ホンダオイルシール 34X52X 91204K35J01ホンダ
749税込824
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91204-K35-J01
Oリング 18.3X2.3 91301147023 ホンダOリング 18.3X2.3 91301147023ホンダ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91301-166-000
オイルシール  34X52X 91204K59A11 ホンダオイルシール 34X52X 91204K59A11ホンダ(1件のレビュー)
769税込846
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91204-K59-A11主な適合車種(ホンダ)PCX 150
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガスケット L.カバー 11636KBH900 ホンダガスケット L.カバー 11636KBH900ホンダ
749税込824
1個
5日以内出荷
ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモワンタッチスプレーマフラー用オキツモ(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)ほか
当日出荷
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
(91301)Oリング ホンダ(91301)Oリングホンダ(12件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガスケット R.カバー 11394KBH900 ホンダガスケット R.カバー 11394KBH900ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
(91314)Oリング ホンダ(91314)Oリングホンダ(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットB シリンダーヘッドト 12392KT7750 ホンダガスケットB シリンダーヘッドト 12392KT7750ホンダ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
主な適合純正品番12392-KT7-750
ウォーターパイプOリング ホンダウォーターパイプOリングホンダ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
(91206)オイルシール ホンダ(91206)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷