カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「91206-kv3-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 12X19X5(アラ 91206KV3003 ホンダオイルシール 12X19X5(アラ 91206KV3003ホンダ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主な適合純正品番91206-KV3-003
Oリング 16.5X2.5(アラ 91305KK4003 ホンダOリング 16.5X2.5(アラ 91305KK4003ホンダ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合純正品番91305-KK4-003
(91202)オイルシール ホンダ(91202)オイルシールホンダ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール 25X45X7(アラ 91204MG3003 ホンダオイルシール 25X45X7(アラ 91204MG3003ホンダ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-MG3-003
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング スペシャルラジ 91022KV3003 ホンダベアリング スペシャルラジ 91022KV3003ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91022-KV3-003
オイル シール (12X19X5) 93109-12012 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (12X19X5) 93109-12012YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ベアリング ニードル 91101121691 ホンダベアリング ニードル 91101121691ホンダ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番91101-121-691主な適合車種(ホンダ)CRF250L
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール 36X68X8 91203KV3681 ホンダオイルシール 36X68X8 91203KV3681ホンダ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
主な適合純正品番91203-KV3-681
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 25X38X6 91205KV3771 ホンダオイルシール 25X38X6 91205KV3771ホンダ
819税込901
1個
当日出荷
主な適合純正品番91205-KV3-771
Oリング 8X1.5 91307283000 ホンダOリング 8X1.5 91307283000ホンダ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番91307-283-000
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
(77232)ホルダー ホンダ(77232)ホルダーホンダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
(35256)ワイパースイッチ ホンダ(35256)ワイパースイッチホンダ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルシール 16X28X7 91204MC7003 ホンダオイルシール 16X28X7 91204MC7003ホンダ(4件のレビュー)
529税込582
1個
欠品中