カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「91252-kcy-671」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 25X40X7 91252KCY671 ホンダオイルシール 25X40X7 91252KCY671ホンダ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252-KCY-671
オイルシール 25X47X6.5 91253033003 ホンダオイルシール 25X47X6.5 91253033003ホンダ(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番91253-033-003主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ダストシール 30X47X8 91253443762 ホンダダストシール 30X47X8 91253443762ホンダ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング ラジアルボール 961406203010 ホンダベアリング ラジアルボール 961406203010ホンダ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
(91252)オイルシール ホンダ(91252)オイルシールホンダ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング ラジアルボール 961406303010 ホンダベアリング ラジアルボール 961406303010ホンダ(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
オイルシール 28X47.2X7 91252MC4013 ホンダオイルシール 28X47.2X7 91252MC4013ホンダ(9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252-MC4-013主な適合車種(ホンダ)CBR650R
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ベアリング ラジアルボール 961406302010 ホンダベアリング ラジアルボール 961406302010ホンダ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール 21X37X7(アラ 90755229003 ホンダオイルシール 21X37X7(アラ 90755229003ホンダ(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
主な適合純正品番90755-229-003主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
ダストシール 23X37X7 91252KGH901 ホンダダストシール 23X37X7 91252KGH901ホンダ
469税込516
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91252-KGH-901
ベアリング ラジアルボール 961506203010 ホンダベアリング ラジアルボール 961506203010ホンダ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダストシール 24X37X7(N 91259KS6831 ホンダダストシール 24X37X7(N 91259KS6831ホンダ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番91259-KS6-831
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
カラー リヤーホイール 42312KAE000 ホンダカラー リヤーホイール 42312KAE000ホンダ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42312-KAE-000