カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91254-kv3-721」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストシール 30X44X5 91255KV3701 ホンダダストシール 30X44X5 91255KV3701ホンダ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
主な適合純正品番91255-KV3-701
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
ダストシール 28X43X8 91253KV3721 ホンダダストシール 28X43X8 91253KV3721ホンダ
819税込901
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91253-KV3-721
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ベアリング ラジアルボール 91072KV3700 ホンダベアリング ラジアルボール 91072KV3700ホンダ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91072-KV3-700
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
(91301)Oリング ホンダ(91301)Oリングホンダ(12件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
ラバー リヤーホイールダンパ 41241KV3700 ホンダラバー リヤーホイールダンパ 41241KV3700ホンダ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合純正品番41241-KV3-700
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス ダストシール オイレス工業オイレス ダストシールオイレス工業
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング ラジアルボール 91074KV3721 ホンダベアリング ラジアルボール 91074KV3721ホンダ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91074-KV3-721
ダストシール 28X42X8(N 91257KA3711 ホンダダストシール 28X42X8(N 91257KA3711ホンダ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合純正品番91257-KA3-711
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング 91302KV3781 ホンダOリング 91302KV3781ホンダ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番91302-KV3-781