カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「91258-ml7-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
91258ML7003 ホンダ91258ML7003ホンダ(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合純正品番91258-ML7-003主な適合車種(ホンダ)CB1000R
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 47X58X7(アラ 91251030003 ホンダオイルシール 47X58X7(アラ 91251030003ホンダ
819税込901
1個
当日出荷
主な適合純正品番91251-030-003
ダストシール 28X42X8(N 91257KA3711 ホンダダストシール 28X42X8(N 91257KA3711ホンダ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合純正品番91257-KA3-711
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
シール スピードメーターギヤ 91258KZL701 ホンダシール スピードメーターギヤ 91258KZL701ホンダ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合純正品番91258-gfm-900
べアリング ラジアルボール 91054MN8741 ホンダべアリング ラジアルボール 91054MN8741ホンダ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91054-MN8-741主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール 28X47.2X7 91252MC4013 ホンダオイルシール 28X47.2X7 91252MC4013ホンダ(9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252-MC4-013主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ベアリング ラジアルボール 961506004010 ホンダベアリング ラジアルボール 961506004010ホンダ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
リテーナー ギヤーボックス 44680MA0000 ホンダリテーナー ギヤーボックス 44680MA0000ホンダ(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番44680-MA0-000
06410MY5730 ホンダ06410MY5730ホンダ(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5個)
当日出荷
主な適合純正品番06410-MY5-730主な適合車種(ホンダ)CB1100
オイルシール 45X58X7 91251001023 ホンダオイルシール 45X58X7 91251001023ホンダ(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主な適合純正品番91251-001-023
グロメット (41Y) 90480-01401 YAMAHA(ヤマハ)グロメット (41Y) 90480-01401YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番90480-01141主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
91253MAE003 ホンダ91253MAE003ホンダ(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
主な適合純正品番91253-MAE-003主な適合車種(ホンダ)CB650F
ベアリング ヘッドパイプ 91016KT8005 ホンダベアリング ヘッドパイプ 91016KT8005ホンダ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主な適合純正品番91016-KT8-005主な適合車種(ホンダ)CBR650R