「912b ネグロス」の検索結果
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(10個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)65
材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。
ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12
表面処理電気亜鉛めっき
付属品(ナベM5×25)2本
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理ダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。
ケーブル保護用のビニル被覆付き。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ