カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91316pt6003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(91316)Oリング ホンダ(91316)Oリングホンダ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
(91316)Oリング ホンダ(91316)Oリングホンダ
279税込307
1個
5日以内出荷
(91316)Oリング ホンダ(91316)Oリングホンダ
169税込186
1個
3日以内出荷
(15825)フィルター ホンダ(15825)フィルターホンダ(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
(19222)パッキン ホンダ(19222)パッキンホンダ(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(15815)フィルター ホンダ(15815)フィルターホンダ(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
(15500)オイルクーラー ホンダ(15500)オイルクーラーホンダ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(91324)Oリング ホンダ(91324)Oリングホンダ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
(91316)Oリング,6.9X1.5 13.6X3.8 ホンダ(91316)Oリング,6.9X1.5 13.6X3.8ホンダ
239税込263
1個
4日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
(94608)Oリング ホンダ(94608)Oリングホンダ(5件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
(15560)ボルト ホンダ(15560)ボルトホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(17910)スロットルケーブル ホンダ(17910)スロットルケーブルホンダ(6件のレビュー)
2,794税込3,073
1個
当日出荷から4日以内出荷
(19222)パッキン,ウオーターポンプ ホンダ(19222)パッキン,ウオーターポンプホンダ
409税込450
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(15810)スプールバルブ ホンダ(15810)スプールバルブホンダ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
(91316)Oリング 31×1.7(アライ) ホンダ(91316)Oリング 31×1.7(アライ)ホンダ
229税込252
1個
4日以内出荷
(19222)パッキン,ウォーターポンプ ホンダ(19222)パッキン,ウォーターポンプホンダ
319税込351
1個
4日以内出荷