カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「91317 171 003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 6X1.7 91317171003 ホンダ

    Oリング 6X1.7 91317171003

    ホンダ(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • Oリング                        K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:6×1.7 ○2ヶ1SET ○適合純正品番: 91317-171-003 91317-703-000 ●下記の車両のステーターコイル取付ボルト部に適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等 詳しくは適合表参照
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • (91317)Oリング ホンダ

    (91317)Oリング

    ホンダ
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Oリングオイルシールセット/37396 DAYTONA(デイトナ)

    Oリングオイルシールセット/37396

    DAYTONA(デイトナ)
    599税込659
    1セット
    9日以内出荷
    適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
    主な適合車種62213/37396/65688/73421用補修パーツ
  • Oリング KITACO

    Oリング

    KITACO(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング 107X2 91301035003 ホンダ

    Oリング 107X2 91301035003

    ホンダ(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • ジェネーレータオーバーホールK/ CF POSH

    ジェネーレータオーバーホールK/

    CF POSH(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • オイルシールセット CF POSH

    オイルシールセット

    CF POSH(21件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3個)
    当日出荷
    オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
    主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
  • オイルシール K-PIT KITACO

    オイルシール K-PIT

    KITACO(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722サイズ18.9×30×5
  • Oリング K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91301-035-003、91301-035-000サイズ107×2
  • ローラー カムチエンテンショナー 14502086000 ホンダ

    ローラー カムチエンテンショナー 14502086000

    ホンダ(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番14502-086-000
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • OILクーラー Oリング サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラー Oリング サイズ

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ガスケットセット 16010114305 ホンダ

    ガスケットセット 16010114305

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番16010-114-305