カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「91401-30020」の検索結果

ピン コッタ 91490-30030
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番91401-30030主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ピン コツタ 91401-30025
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番91402-30025主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
ピン コッタ(648) 91490-20015
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番91402-20012主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ステンレスヒンジピン
栃木屋(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応