カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • 塗料(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「91503-sso-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(91503)ホルダー ホンダ(91503)ホルダーホンダ(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
(77256)ロック ホンダ(77256)ロックホンダ
489税込538
1個
当日出荷
(77232)ホルダー ホンダ(77232)ホルダーホンダ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
(77252)リッド ホンダ(77252)リッドホンダ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
(77251)センターパネル ホンダ(77251)センターパネルホンダ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
(17670)フューエルキャップ ホンダ(17670)フューエルキャップホンダ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
(77254)スプリング ホンダ(77254)スプリングホンダ
239税込263
1個
4日以内出荷
(91503)クリップ ホンダ(91503)クリップホンダ(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
(65590)ラバー,ストッパー ホンダ(65590)ラバー,ストッパーホンダ
249税込274
1個
当日出荷
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
95税込105
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
メーカーホンダ
クリップ OHNO(大野ゴム工業)クリップOHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
(91505)クリップ ホンダ(91505)クリップホンダ(14件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューウレタンT-1 トウペニューウレタンT-1トウペ
9,798税込10,778
1缶(4kg)
当日出荷
軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。主成分ウレタン樹脂主な用途木、鉄、外壁、コンクリート膜厚(μm)30貯蔵期間6ヵ月(未開封)塗布方法はけ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15特性速乾、高耐久塗装間隔2H~7日(23℃)標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13つやつや有
水性多用途カラー塗料 アサヒペン水性多用途カラー塗料アサヒペン(95件のレビュー)
799税込879
1缶(200mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
耐熱・耐寒潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱・耐寒潤滑グリースモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)
用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
(83402)アームレスト ホンダ(83402)アームレストホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
(17670)フューエルキャップ ホンダ(17670)フューエルキャップホンダ(31件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無しノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
ヘッドライトユニット(ホンダ) NTBヘッドライトユニット(ホンダ)NTB
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
純正部品対応品(LED)
メーカーホンダ