カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「91505-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CCII TYPE III+ 24-16 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CCII TYPE III+ 24-16 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング GOSEN(ゴーセン)

    アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング

    GOSEN(ゴーセン)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    【より滑らかに!より馴染みやすく!進化した高比重PE「ワイルドジャーク」】 【8本編組+芯で実現した高比重PEライン】8本編組PEの中心に高比重繊維を通すことで、高比重PEラインを実現。強風下でも水馴染みが良く、直進性が向上することで操作性や感度もUP!8本編組なので飛距離も向上しています。*比重:1.5号1.27、0.6号1.23、0.8号1.20 【ゴーセン独自のSG加工が生む「ハリ」「コシ」「高感度」】GOSEN独自のSG加工が、エギングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、飛距離と操作性を向上!初期伸度を抑制する設計で繊細なアタリを逃さない「高感度」を実現!【エギング専用マーキング】ラインの微かな動きも察知できるようBCM(バイトキャッチマーキングシステム)を採用。数々のフィールドテストから導いたカラーリングで今まで見逃していたアタリもキャッチ!【ラインカラー】イエローベースカラーマーキング *使用上のご注意!:高比重PEラインは一般的なPEラインより強度が若干下がります。この性能をご理解の上ご使用いただくことで、高比重PEラインのポテンシャルを最大限に発揮できます。
    材質PE・ハイブリッド・高比重PE加工SG・MPX・HDXライン色イエローベースカラーマーキング
  • フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ43

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43