医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車T
型式915EA自在車
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
形状自在車S
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)40
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます。※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください。※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください
仕様●サイズ:フリー●全長:1200mm●幅:115mm●材質:本体/ナイロン・ポリエステル●電源:充電式リチウムイオン電池(別売)●重量:185g●連続使用時間:強/7.5時間、中/10時間、弱/14時間●身体用温着ヒーターベルト●動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ●充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付(50cm)●洗濯可能(手洗いのみ)
アズワン品番65-9309-97
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光、UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり、素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7764●サイズ(m):1.0×1.0●厚み(mm):0.16●材質:塩化ビニール●付属品:フック×7個●重量(g):約240●ハトメ穴:200mm間隔に設置
アズワン品番68-1862-30
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き
アズワン品番65-9309-74
1着
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
アズワン品番65-9309-75
1着
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース
アズワン品番65-9309-70
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
首掛けタイプなので車いすの方や、寝たきりの方でも対面で簡単に装着できるライフジャケットです。薄い形状のため、限られた船舶内での保管に最適。 水害対策の備蓄用としてもおすすめです。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:初期浮力/8.5kg●カラー:オレンジ●材質:カバー生地/ポリエステル 浮力材/発泡ポリエチレン●重量:470g●国土交通省型式承認品(第3251号)(合格印入り/桜マーク)●小型船舶用救命胴衣
アズワン品番65-9309-76
1着
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
EA915EM-161用保冷剤
焼却処分可能。
食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質。
仕様●サイズ:腰用:195×140mm脇用:150×80mm首用:240×75mm●重量(g):570●保冷時間:両脇、背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●入数:4個(首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、腰用2連保冷剤×1)
アズワン品番65-2241-15
1パック(4個)
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
仕様●サイズ:L●着丈:54cm●肩幅:41cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3~4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●弾力のあるメッシュ生地を使用
アズワン品番65-9309-82
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
適合機種EA915DD-10E対応商品・BSJ-2920RS・BSJ-5920RS・BSJ-8320RS・BSJ-9320RS・BSJ-9120・BSJ-7120・BSJ-LR02、に対応のハルキーロバーツ社製 純正ボンベ交換キットです。、手動用作動索が「T字型」のものに対応しています。
セット内容炭酸ガスボンベ、ボビン、インジケータークリップ
名称交換用ボンベキット
アズワン品番64-7945-80
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
2018年トラスコ掲載ページ2 0708
[EA915EM-161]用保冷剤。焼却処分可能。食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。
用途草刈り・軽作業時の暑さ対策に
仕様●ケーブル長:50cm●材質:本体/PVC、銅●EA915ET-1A用延長ケーブル●風雅ボディバッテリーEA996ET-101(FB-BT7455BK)使用時の接続用延長ケーブル
アズワン品番65-9309-91
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。ストレッチ、紫外線軽減
仕様●サイズ:L●身長(cm):175~185●胸囲(cm):96~104●材質:本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%メッシュ部分/ポリエステル100%●カラー:ブラック●重量(g):160
アズワン品番68-1862-38
1枚
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
EA915-61用天幕。EA915-62とEA915-63を組み合わせるとEA915-61になります。
材質ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
色OD
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
仕様支柱幅(mm):30×30
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400
アズワン品番64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
¥45,100
税込¥49,610
欠品中
エスコ品番EA915CE-27
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)1.0×2.0
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番EA915DG-21
材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)70
質量(g)約795
内径×外径(Φmm)300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。
収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。
幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25)
質量(kg)約25
材質(フレーム)スチール
収納時寸法(mm)320×320×1500(H)
使用時寸法(mm)3000×3000×2800(H)
アズワン品番64-2276-30
材質(天幕)ターポリン(420デニール)
1台
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
寸法(mm)約103×88×87
質量(g)304(付属品含まず)
電源バッテリー(9500mAh)
風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9
風量3段階(切替機能付き)
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5
1台(1台)
¥17,100
税込¥18,810
欠品中
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
仕様使用時サイズ(収納時サイズ):2000(W)×2000(D)×3000(H)mm、(280×280×1500mm)支柱幅:31×31(内部伸縮:26×26)mm
材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
質量(kg)15.8
アズワン品番64-2276-29
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
草刈り・軽作業時の暑さ対策に
首・両脇・背中を冷やします。
肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。
肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。
保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。
防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2
アズワン品番65-2241-14
1着
¥5,080
税込¥5,588
8日以内出荷
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。
吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
メッシュタイプ
仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双
アズワン品番65-2241-10
1双
¥955
税込¥1,051
当日出荷
エスコ品番EA915CE-40
材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
厚さ(mm)6
寸法(m)1.0×1.5
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール
寸法(mm)250×250×40(H)
質量(kg)10(5×2個組)
開口寸法(mm)48(W)×120(D)
アズワン品番64-2276-28
入数2個
1組(2個)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
エスコ品番EA915CE-26
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)0.5×2
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
仕様カバー付(樹脂)
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)27
ボス幅H(mm)32
穴径d(Φmm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ