カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 研磨材(24)
  • 建築金物(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 制御機器(8)
  • 作業服(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「915m」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    915M・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    4,598税込5,058特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 920M・915M ハンマーキャスター

    キャスター 920M・915M

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪幅(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN)100金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)85×85取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)
  • LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)

    クレアリンクテクノロジー
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテック

    JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り

    コンドーテック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック

    JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り

    コンドーテック(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウ

    シート スリップ防止用 縞模様タイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    スリップ防止用の縞模様のシートです。
    用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)表:グレー/裏:グレー質量(kg)35幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20模様縞模様
  • 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース

    3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

    中部高圧ホース(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ

    シート スリップ防止用 円模様タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    スリップ防止用の円模様のシートです。
    用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)ブラック幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20質量(kg)35模様円模様
  • M-915 コインケースセット 6種類9個 オープン工業

    M-915 コインケースセット 6種類9個

    オープン工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1パック(9個)
    当日出荷
    1ケースに50ま収納可能(10枚ごとに仕切り)
    材質PPセット内容1円・10円・100円 各2個、5円・50円・500円 各1個
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(15m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(15m)
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    17,980税込19,778
    1本(15m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-23形状ビニールカーテン
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    39,980税込43,978
    1本(15m)
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-3形状ビニールカーテン
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    17,980税込19,778
    1本(15m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
  • 0.5x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.5x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-21形状ビニールカーテン
  • 915mmx100m 床面養生シート(ブルー) エスコ

    915mmx100m 床面養生シート(ブルー)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    翌日出荷
    ブルーエスコ品番EA911BA-41
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-27形状ビニールカーテン
  • 0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ

    0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-15形状ビニールカーテン
  • 18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)

    18-8 粉スコップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    小型で大容量の取り出しが可能です。
    用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-35形状ビニールカーテン
  • 0.8x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.8x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-43形状ビニールカーテン
  • 1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー) エスコ

    1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-67形状ビニールカーテン
  • 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース

    1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

    中部高圧ホース
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • 915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー) エスコ

    0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-7形状ビニールカーテン
  • 0.3x915mmx10m 半透明フィルム(PVC製) エスコ

    0.3x915mmx10m 半透明フィルム(PVC製)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)915厚さ(mm)0.3エスコ品番EA911AG-103材質PVC半透明(梨地仕様)形状ビニールカーテンタイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)10
  • 直接感熱紙 白地黒発色915mmX60M 富士フイルム

    直接感熱紙 白地黒発色915mmX60M

    富士フイルム
    17,980税込19,778
    1箱(2本)
    当日出荷
    素材感熱紙
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • 1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-63材質PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)1質量(kg)約12.8透明長さ(m)10幅(m)0.915
  • セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ