切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX045EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数45
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
動力源電動
その他A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)0.12
バー全長(mm)300
質量(kg)3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
チェーン形式91PX-45E
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。
チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。
電源(V)100
消費電力(W)800
電流(A)8.8
電源コード(m)5
有効切断能力(mm)300
仕様オイル消費量:3.5mL/分
付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー
寸法(mm)300
質量(kg)3.4
騒音値(dB)88
最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8
バー全長(mm)ガイドバー:350
チェーン形式オレゴン91PX045X
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード