切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
動力源電動
その他A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)0.12
バー全長(mm)300
質量(kg)3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
チェーン形式91PX-45E
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
関連キーワード