「91px」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91PXオレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
オレゴンチェンソー替 SK11オレゴンチェンソー替SK11(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
チェーンソーシャープナー 京セラインダストリアルツールズチェーンソーシャープナー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの研磨が簡単にできる細身で軽量のチェンソーシャープナーです ●ソーチェンに簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付きです ●持ちやすい細身の軽量ボディです(450g) ● ●
用途ソーチェン(オレゴン25AP/25F、90PX/90SG、91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F)の研磨、刈刃(笹刈刃)の研磨、軸付砥石による各種研磨回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)0.65消費電力(W)60コード長さ(m)2チャック寸法(mm)(径)3.0付属品片口スパナ×1・フロントキャップ×1・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)×1・軸付砥石(ソーチェン用/砥石径4mm)×1・軸付砥石(刈刃用/砥石径8mm)×1質量(kg)0.45材質ハウジング:PA/ガイド組立:鉄/電源コード:PVCチャック能力(mm)3型番CBS-60電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])17000
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断消費電力(W)1150電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
チェーンソー目立機 SK11チェーンソー目立機SK11(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズエレコム(1件のレビュー)
399税込439
1パック(120枚)
当日出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカード紙です。 ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません 名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます マルチプリント用紙(ホワイト) 紙厚(標準)157g/m 0.185mm 120枚入り(両面) 名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm) 対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i
入数(枚)120No.【お探しNo.】B01紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)157用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)
アングルプレート オレゴン(OREGON)アングルプレートオレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソー(充電式)用チェーン刃 マキタチェーンソー(充電式)用チェーン刃マキタ(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
適合MUC250DRD用型番91PX-40E
グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)グラインダー砥石オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズエレコム(3件のレビュー)
619税込681
1パック(120枚)
当日出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカードです。 ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません 名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます マルチプリント用紙 120枚入り(両面) 名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm) 対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i
入数(枚)120紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)210用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)
ソーチェーン EARTH MANソーチェーンEARTH MAN(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
チェーンソーヤスリ SK11チェーンソーヤスリSK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。材質ヤスリ部:SK材
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)アングルプレート 35°オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー替刃BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途チェーンソーの替え刃
電動チェーンソー 新ダイワ電動チェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)動力源電動その他A-150のマイナーチェンジ機種。オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)300質量(kg)3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-45E
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用した小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採切断有効長さ(mm)400点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-58E排気量(mL)36.3質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK85・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3740ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式取扱説明書(6.66MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー長さ(mm)400
充電式チェンソー マキタ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーン形式91PX-46E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)300
電動チェンソー 新ダイワ電動チェンソー新ダイワ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
使いやすさと切れ味が自慢。 家庭用としてもお使い下さい。
電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×240×202仕様オフロックスイッチ二重絶縁自動給油付属品標準工具一式オイルタンク(L)0.1バー全長(mm)350(14インチ)質量(kg)3.9種別チェーンブレーキ付チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所)エンジンチェーンソーBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。 エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。 大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。 サイドアクセスオイルアジャスター。 チェーン張りが簡単なインテズバー。 パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)点火プラグCJ-6Y適合チェーンソー刃:91PX-52E燃料2サイクル混合燃料(25:1混合)排気量(mL)34.9燃料タンク容量(L)0.34オイルタンク(L)0.3エンジン形式環境対応2サイクルエンジン始動方式Rスタート