カテゴリ
- 農業機械(13)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「91vx-58e」の検索結果

ソーチェーン 91VXL
オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
ソーチェーン 91PX
オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)
BOLL(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(4L)当日出荷高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。粘度ISO100適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ソーチェーン 25AP
オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
オレゴンチェンソー替
SK11(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)
AZ(エーゼット)(80件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(0.5L)ほか欠品中2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。粘度ISO VG46適合範囲サイクルエンジン等級FDグレード危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オレゴンチェンソー替刃
SK11(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(363件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
BOLL¥1,398税込¥1,5381本(500mL)当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
オレゴンチェンソー替刃
SK11¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
AZ混合計量タンク デラックス
AZ(エーゼット)(95件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
レギュラーチェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(17件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(1L)ほか当日出荷油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZ水溶性チェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性